ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
禁煙ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88573755
品番
839-71
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
禁煙 NO SMOKING
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6670
寸法(mm)
150×300
質量(g)
7