画像準備中

電気関係標識(エコユニボード)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容高電圧マーク無地 仕様Φ2.5mm穴4スミ 注文コード88574236 品番804-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は文字内容・エコマーク認定・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ2.5mm穴4スミ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300 文字内容高電圧マーク無地
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88574175
2017-07-13
用途:
安全喚起

購入して1年もたたずに文字が剥がれ全く読めない状態になった。あまりにひどい商品。だまされた感が大きい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
88574175
2015-09-07
用途:
太陽光発電所

希望通りの商品でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする