804-63A 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 88574245

電気関係標識(エコユニボード)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容高電圧 変電設備 仕様2.5mmΦ穴4スミ 注文コード88574245 品番804-63A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は文字内容・エコマーク認定・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様2.5mmΦ穴4スミ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300 文字内容高電圧 変電設備 トラスコ品番371-6783 厚さ(mm)1.2 取付方式4隅穴
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88574245 804-63A 25981726 804-63B 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 電気関係標識(エコユニボード) ユニット 1枚 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88574175
2017-07-13
用途:
安全喚起

購入して1年もたたずに文字が剥がれ全く読めない状態になった。あまりにひどい商品。だまされた感が大きい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
88574175
2015-09-07
用途:
太陽光発電所

希望通りの商品でした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする