ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
腰痛防止標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88575916
品番
813-91
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
腰痛防止
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6097
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001