ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 管理標識
騒音管理区分標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88575943
品番
820-05
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×1.2
文字内容
騒音管理区分2
トラスコ品番
742-8235
質量(g)
170
取付方式
4隅穴
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031