ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 管理標識
騒音管理区分標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88575977
品番
820-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
裏面粘着
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×250
文字内容
耳栓着用管理区分2
トラスコ品番
742-8260
取付方式
裏面粘着