ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 管理標識
騒音管理区分標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88576004
品番
820-16
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
裏面粘着
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
100×250
文字内容
騒音管理区分3
トラスコ品番
742-8294
質量(g)
18
取付方式
裏面粘着