ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
特定化学物質標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88577115
品番
815-35
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
特別管理物質取扱作業場
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(明治山)
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
742-6593
寸法(mm)
300×600
質量(g)
720
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031