ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
有機溶剤ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88577221
品番
814-46
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
粘着シール
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
300×150
文字内容
第二種有機溶剤等
トラスコ品番
371-7259
質量(g)
71
取付方式
粘着シール