ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能ステッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
文字内容
貯蔵箱 許可なくして触れることを禁ず
トラスコ品番
742-6887
注文コード
88577526
品番
817-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
貯蔵箱 許可なくして触れることを禁ず
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
742-6887
寸法(mm)
200×150
仕様
裏面粘着
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88577526
817-60
60230409
817-60A
放射能ステッカー
ユニット
1組(2枚)
¥
749
税込
¥
824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)