ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能ステッカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88577562
品番
817-76
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
放射能マーク
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
742-6941
寸法(mm)
Φ100
仕様
裏面粘着