ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88577763
品番
817-69
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
放射性 この車輌に近づかないこと
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
仕様
マグネット式
トラスコ品番
742-6917
寸法(mm)
250×250
質量(g)
185