ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能マグネット標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
88577772
品番
817-70
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
放射性 事業所内運搬
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
仕様
マグネット式
トラスコ品番
742-6925
寸法(mm)
150×150
質量(g)
140