有害物質標識(鉄板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88577937 品番 814-65A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
文字内容関係者以外立入禁止有害物質保管場所 取付方式4隅穴 材質鉄板(普通山) トラスコ品番742-6321 寸法(mm)450×300 質量(g)540 仕様穴4スミ
注意
※ビス・テープは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする