有害物質ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88577991 品番 814-73
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

簡単に貼れるステッカータイプです。

用途
毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。
壁面貼付け用ステッカーです。
材質PVCステッカー 寸法(mm)80×130×0.1 文字内容医薬用外毒物 トラスコ品番742-6399 質量(g)10 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88577982
2019-12-09
用途:
現場私用
製造業

薬品も取り扱っているので、注意を呼びかけるために現場に貼ったりぶら下げています。

対象商品:
88577982
2018-09-12
用途:
保管庫用
製造業

新たに劇物を保管する必要があり、保管庫を用意してこのステッカーを貼りました。
見やすい大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする