ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
有害物質標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578034
品番
814-69A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
危険 医薬用外劇物 保管場所
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(普通山)
トラスコ品番
371-7267
寸法(mm)
300×450
質量(g)
520
仕様
穴4スミ
注意
※ビス・テープは別売りです。