ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
環境美化標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578122
品番
837-11
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
文字内容
ここに自転車を放置しないで下さい
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
トラスコ品番
743-6131
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定番号
7118031
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。