ユニスタンド(標識のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88578305 品番 468-40
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

会社名・責任者名の記入が可能です。

文字内容無地 トラスコ品番741-7250 材質エコユニボード 寸法(mm)450×150 質量(g)130 取付方式穴2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする