ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
スタンド用白無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578357
品番
887-14
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
文字内容
無地
仕様
角R無し
トラスコ品番
745-1423
材質
エコユニボード
寸法(mm)
120×300
質量(g)
70
取付方式
穴2