ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
スタンド用白無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578366
品番
887-15
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
無地
仕様
角R有り
トラスコ品番
745-1431
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300
質量(g)
130
取付方式
穴2