ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
スタンド用白無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578375
品番
887-16
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
文字内容
無地
仕様
角R有り
トラスコ品番
745-1440
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×300
質量(g)
170
取付方式
穴2