ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
置場ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
空ボンベ
トラスコ品番
742-7395
注文コード
88578454
品番
818-50
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
空ボンベ
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
818-35用・粘着シール
トラスコ品番
742-7395
寸法(mm)
132×312