ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
置場ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
紙屑
トラスコ品番
742-7468
注文コード
88578524
品番
818-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
紙屑
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
818-35用・粘着シール
トラスコ品番
742-7468
寸法(mm)
132×312