ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
配管識別アルミテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88578831
品番
445-24
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ
トラスコ品番
741-4595
色
シルバー(大)
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
取付方式
テープ