ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
配管識別アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88578944
品番
AC-22S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミテープ
トラスコ品番
745-4961
色
船舶用ねずみ(小)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
仕様
船舶用のJIS規格配管識別テープです。
質量(g)
65
取付方式
テープ