ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
フォークリフト標識
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579005
品番
816-35
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
フォークリフト運行基準
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6623
寸法(mm)
600×450
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001