ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579041
品番
804-90
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
文字内容
矢印 東西南北
取付方式
4隅穴
材質
鉄板
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
742-2008
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
1.5