ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
88579057
品番
804-91
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
文字内容
ワイヤロープ月別点検色表
取付方式
4隅穴/ゴムマグネット付
材質
鉄板(明治山)
仕様
穴4スミ/カラーゴムマグネット付
トラスコ品番
742-2016
寸法(mm)
300×600
質量(g)
720