ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88579111
品番
819-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
ちょっと待った!作業前にKY活動
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-8014
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200