ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88579127
品番
819-51
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
作業前チェックで短時間KY
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-8022
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200