ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 粉じん障害防止標識
粉じん障害防止標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88579145
品番
820-26
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
防じんマスクの着用方法
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-8316
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031