ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
省エネルギー推進ステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88579154
品番
823-07
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
文字内容
こまめに消しましょう 省エネルギー
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9592
寸法(mm)
30×80
質量(g)
6