ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
省エネルギー推進ステッカー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
省エネルギー 空調機一時停止 AM(
注文コード
88579172
品番
823-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
省エネルギー 空調機一時停止 AM(
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9614
寸法(mm)
50×100
質量(g)
12