ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
省エネルギー推進ステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88579181
品番
823-10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
文字内容
省エネルギー 設定温度を守りましょう
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
371-7364
寸法(mm)
85×100
質量(g)
15