省エネルギー推進ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88579197 品番 823-05
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268
文字内容節水 省エネルギー 取付方式裏面粘着 材質PPステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-9584 寸法(mm)30×80 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88579154
2021-11-02
用途:
事務所、工場含めた省エネ対応で各スイッチ類に掲示
河内山工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょうどよいサイズで、誰でも見やすく不要な照明等が都度消灯されるようになりました。有難うございました。

対象商品:
88579154
2017-05-09
用途:
工場内の電灯のスイッチに表示
製造業

非常に沢山あるスイッチに表示をして、節電を呼びかけるアイテムとして安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする