ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
省エネルギー推進標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579215
品番
823-01
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
文字内容
節水 省エネルギー
取付方式
両面テープ
材質
エコユニボード
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
742-9541
寸法(mm)
50×40
質量(g)
4