指差呼称ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88579285 品番 821-10
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様裏面粘着 トラスコ品番742-8529 材質PVCステッカー 寸法(mm)Φ100 文字内容指差呼称 大きな声でヨシ! 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88579285
2018-05-07
用途:
各種作業の開始時の注意喚起用に使用
建設業・工事業

建設現場での安全性向上のために指差し呼称を徹底させるために購入
ステッカーのサイズを何種類か用意して頂くとありがたいです。

対象商品:
88579285
2016-01-12
用途:
注意喚起が必要な箇所へ貼り付け

作業ミスの防止として、現場を中心に指差呼称を励行しているが、どこで行うかがポイントになってくる。
効果的に行う必要がある為、このラベルを採用してみたが、見本の画像とは異なり、近くでみるとかなり荒いプリントになっています。
人によっては、離れて見れば気にならないレベルかも知れないが、価格相応の商品だとは思えません。
自分でデザインした方が良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする