ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
指差呼称標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579337
品番
821-04
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
指差呼称を確実に行なおう
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-8502
寸法(mm)
300×450
質量(g)
150