ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
指差呼称標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579346
品番
821-05
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
大きな声でヨシ!指差呼称
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-8511
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90