ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニアルミステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
88579486
品番
838-14K
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!熱に強い
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6301
寸法(mm)
50×50
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
-45〜120