ユニステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12枚) 注文コード 88579556 品番 838-21
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

どこにでも貼れる便利なミニステッカー!

文字内容安全運転 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-6360 寸法(mm)50×50 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする