ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(12枚)
文字内容
コピーはムダなく
注文コード
88579601
品番
838-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
文字内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!
文字内容
コピーはムダなく
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6416
寸法(mm)
50×50