ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ユニステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(12枚)
注文コード
88579671
品番
838-46
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!
文字内容
矢印
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6483
寸法(mm)
50×50
質量(g)
14