ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
中央防統一安全標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88579836
品番
800-02
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁 FLAMMABLE
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
741-9015
寸法(mm)
400×300
質量(g)
130