ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
中央防統一安全標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
点検励行 CHECK SAFETY BEFORE USE
注文コード
88579915
品番
800-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
文字内容
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
点検励行 CHECK SAFETY BEFORE USE
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
741-9091
寸法(mm)
400×300
質量(g)
130