ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
中央防統一安全ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88580012
品番
801-01
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止 DO NOT ENTER
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
741-9465
寸法(mm)
160×120