ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
中央防統一安全ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
点検励行 CHECK SAFETY BEFORE USE
注文コード
88580107
品番
801-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
文字内容
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
点検励行 CHECK SAFETY BEFORE USE
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
741-9554
寸法(mm)
160×120