中央防統一安全標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容手洗励行 WASH YOUR HANDS 注文コード88580222 品番800-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は文字内容など46種類から選べます 他の種類を見る
文字内容手洗励行 WASH YOUR HANDS 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番741-9210 寸法(mm)400×300 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする