中央防統一安全標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88580292 品番 800-36
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
文字内容開口部注意 DANGER;OPENING 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番741-9287 寸法(mm)400×300 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする