ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
中央防統一安全標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
修理中 UNDER REPAIR
注文コード
88580405
品番
800-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
文字内容
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
修理中 UNDER REPAIR
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
741-9392
寸法(mm)
400×300